曜日別特売

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。

長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
口金
ビーム光束(Lm)
定格消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73829175LDR6LME11電球色相当E112355.5LED
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73829157LDR3LME11電球色相当E111403.4LED
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
73829166LDR3WME11白色相当E111453.4LED
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
73829184LDR6WME11白色相当E112455.5LED
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73829193LDR3LWE11電球色相当E111903.4LED
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
73829202LDR3WWE11白色相当E112003.4LED
3,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
73829218LDR6LWE11電球色相当E113055.5LED
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
73829227LDR6WWE11白色相当E113205.5LED
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73829157LDR3LME1152801236LDR3L-M-E11LDR3LME11 LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック) 52801236LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)1個
2,898
欠品中
税込3,188
注文コードが変更になりました
73829166LDR3WME1152801245LDR3W-M-E11LDR3WME11 LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック) 52801245LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
73829184LDR6WME1152801315LDR6W-M-E11LDR6WME11 LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック) 52801315LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
73829193LDR3LWE1152801254LDR3L-W-E11LDR3LWE11 LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック) 52801254LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
73829202LDR3WWE1152801263LDR3W-W-E11LDR3WWE11 LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック) 52801263LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)Panasonic(パナソニック)1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
73829218LDR6LWE1152801324LDR6L-W-E11LDR6LWE11 LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック) 52801324LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
73829227LDR6WWE1152801333LDR6W-W-E11LDR6WWE11 LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック) 52801333LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)Panasonic(パナソニック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73829175
2024-10-08
用途: 前庭の樹木の照明
サービス業

球切れでLED電球部分だけを買い換えました。明るさも充分で、満足いくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする