LED装飾電球 E12口金

LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック) LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

口金E12 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)20 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LDC1LGE12 73829297
LDC1LGE12 73829297
73829297 LDC1LGE12 0.5 電球色相当 C形タイプ 53 7.5
オープン
599
659 (税込)
当日出荷
LDT1LGE12 73829315
LDT1LGE12 73829315
73829315 LDT1LGE12 0.5 電球色相当 T形タイプ 48 7
オープン
499
549 (税込)
当日出荷
LDT1DGE12 73829324
LDT1DGE12 73829324
73829324 LDT1DGE12 0.5 昼光色相当 T形タイプ 48 7
オープン
458
504 (税込)
当日出荷
LDT1LE12C 73829342
LDT1LE12C 73829342
73829342 LDT1LE12C 0.7 電球色相当 T形クリアタイプ 48 7.5
オープン
589
648 (税込)
欠品中
73829306 LDC1DGE12 0.5 昼光色相当 C形タイプ 53 7.5
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
73829333 LDT1BE12 0.5 青色 T形タイプ 48 7
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73829324
2021-02-27
用途:
照明
出口梅園 様 (製造業)

寝室の足元を照らす常夜灯に使用。昼光色なので明るく照らしてくれます。

対象商品:
73829315
2020-11-23
用途:
電気工事

いい感じの明るさです。パナソニックについては詳細に偽りなしで安心して購入できます。

対象商品:
73829342
2020-07-04
用途:
燈篭の電球交換

通常の白熱球5Wと明るさがほぼ同じか、若干明るい感じで、全方向照らせてよい。熱くならないので消す時に、球を持ってひねっても暖かいくらい。価格が白熱球よりかなり高いが消費電力が0.7Wなので、玉切れせず長く持てば元が取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする