曜日別特売

VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応

VU/BS・CS分波器(セパレーター)3224MHz対応 - マスプロ電工
(3件のレビュー)

テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。

出力F型コネクタ入力F型端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)出力インピーダンス(Ω)75入力インピーダンス(Ω)75設置場所屋内用ケーブル長(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18内容量1個
注意
※雷が鳴りだしたら、本器には触れないで下さい。感電する恐れがあります。
※本器を接続する前に機器の電源を入れないで下さい。
※本器ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったりしないで下さい。故障の原因になります。
※F型コネクタの芯線は真っ直ぐにして下さい。心線が曲がっているとショートして機器が故障します。
※正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73803537CSR7DW-P
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73803537
2022-09-13
用途: 分波器の交換

昔のプラスチックでできている、同軸ケーブルを直接ネジ端子につなぐタイプの分波器が経年劣化で割れてしまったので、この商品に交換してみた。受信料払っていたけどブロックノイズがひどく映りがすごく悪かったNHKがきれいに受信できるようになった。

対象商品 : 73803537
2022-08-15
用途: テレビのアンテナに繋いで使用します。
運輸・通信業

誰でも簡単に接続できるので大変満足しています。値段も安いです。

対象商品 : 73803537
2020-07-10
用途: 分配後の分波
その他業種

やっぱりマスプロ、価格が高い以外は何の問題も無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする