Panasonic(パナソニック)
発電ランプ
両サイドが明るく視認性向上。明るさ400cd
光度(cd)
400
質量(g)
約210(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×110×60
光源
6V-2.4W
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73804815
SKL126
グレー
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73804824
SKL126
ブラック
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください