Panasonic(パナソニック)
LED発電ランプ
(1件のレビュー)
ワイドLED搭載で1灯でもワイドに明るく照らす!
質量(g)
約240(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×127×102
光源
ワイドパワー白色LED×1個
使用電源
ダイナモ(6V-1.5W)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73805183
NSKL134
ブラック
64-9545-29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
73805192
NSKL134
グレー
64-9545-30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
73805978
NSKL134
チタン
64-9545-28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください