フロントバスケット

フロントバスケット - Panasonic(パナソニック)フロントバスケット - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)

大型スムースイン大容量フロントバスケット。
大容量約24L。内側の角を無くし鞄をキズつけにくい。

材質樹脂幅(mm)390高さ(mm)240奥行(mm)350容量(L)約24最大積載荷重(kg)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73805226NSCB216ガンメタ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
73805235NSCB216ブラウン
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73805226
2023-10-22
用途: 買い物時
その他業種

1つ購入してしばらく使ってみましたが、買ったものをたくさんのせられるようになり便利すぎたので、別の自転車も交換しようと思いました。横に広くなるのではなく前に広くなるので邪魔にならず、ブラックに細かいラメが入っているので上品な感じで気に入っています。

対象商品 : 73805226
2021-12-01
用途: フロントバスケット取付
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントに取り付けるので軽いのが良いと思ってこの商品を決めました。

対象商品 : 73805235
2021-07-27
用途: 自転車前かごの交換

取付金具は別売りが多くなっている中、この商品はきちんと取付金具が付属しています。取付ネジの末端を覆うキャップまで付いているあたりが、さすがパナソニック製だなと感心しています。ブラウンを購入しましたが、高級感があって満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 73805226
2020-07-26
用途: 自転車のカゴを大容量に変更
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のデザインを損なうことなく、大容量に変更出来るのでオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする