Panasonic(パナソニック)
幼児用自転車ヘルメット チャイルドプチメット
軽くて丈夫な素材採用(ソフトシェルタイプ)。
反射テープ付きで夜でも安心。
簡単サイズ調整。
材質
ポリカーボネイト素材
質量(g)
210
サイズ(cm)
47~51
適合年齢(歳)
1~3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73805375
GH034
ブルー
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
73805366
GH034
ピンク
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください