フロントバスケット

フロントバスケット - Panasonic(パナソニック)フロントバスケット - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)

ハリヤ用フロントバスケット

材質ビニールコーティングブラック幅(mm)328高さ(mm)170奥行(mm)230適合車種ハリヤ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73805427NCB1853S
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73805427
2021-09-02
用途: サイクリング時の物入れ
教育・研究機関

取り付けの説明書がわかりにくい。我流でなんとか取り付けた。

対象商品 : 73805427
2020-07-13
用途: 発送早くてありがとうございました。
ほっともっと南篠崎店飲食業

発送早くてありがとうございました。意外に簡単に付きれました。よかったと思います。

対象商品 : 73805427
2020-07-16
用途: レジャー
カシオ計算機株式会社製造業

取り付けに少し苦労しましたが問題なく使用できてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする