籐風フロントバスケット

籐風フロントバスケット - Panasonic(パナソニック)籐風フロントバスケット - Panasonic(パナソニック)籐風フロントバスケット - Panasonic(パナソニック)

通学・通勤に最適なワイドタイプ!
ワイドタイプで大きな通学バッグも無理なく入る!
レトロでおしゃれな籐風デザインを採用!

材質スチール付属品取付金具幅(mm)440高さ(mm)220奥行(mm)300最大積載荷重(kg)3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73806093NSCB217ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
※使用例73806102NSCB217ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする