曜日別特売

ステンレスフロントバスケット

ステンレスフロントバスケット - Panasonic(パナソニック)ステンレスフロントバスケット - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

通学・通勤に最適な頑丈設計!
ステンレス製でサビに強い!
ヘコミに強い頑丈設計なので安心!

材質ステンレスシルバー付属品取付金具幅(mm)420高さ(mm)220奥行(mm)295最大積載荷重(kg)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73806118NSCB218
4,955
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 自転車のカゴ交換
その他業種

自転車の前カゴが錆びたため交換した。大きめのカゴを探していましたが、大きさも十分あり造りもステンレスでしっかりしてる。
自転車がステンレスを多用しているので、全体の見た目も上品で満足してます。

対象商品 : 73806118
2024-08-17
用途: 自家用の自転車に取り付け
その他業種

力のかかりそうな取付ステーの箇所は2本のワイヤーになっているため、しっかりした印象を受けます。大きさは、リュックが余裕で入ります。
ステンレスワイヤーも太く長持ちしそうで、使用するのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする