Panasonic(パナソニック)
フロントバスケット
材質
ステンレス
付属品
バスケットステー、取付金具
幅(mm)
400
高さ(mm)
260
奥行(mm)
330
最大積載荷重(kg)
3kg
適合車種
ギュット・ステージ・22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73806197
NCB2120S
¥
2,857
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください