リヤバスケット

リヤバスケット - Panasonic(パナソニック)リヤバスケット - Panasonic(パナソニック)リヤバスケット - Panasonic(パナソニック)リヤバスケット - Panasonic(パナソニック)
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×約490×約240容量(L)約23最大積載荷重(kg)15適合車種ギュットシリーズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73806215NCB2136ブラック
3,855
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
73806224NCB2137ブラウン
3,855
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする