曜日別特売

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形

パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形 - Panasonic(パナソニック)
電球の種類蛍光灯
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口金
光源色
定格ランプ電力(W)
種別
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73809006FLR20SEXLM1箱(25本)G13電球色2020形580
33,750
取扱い終了
返品不可
73809015FLR20SEXNM1箱(25本)G13ナチュラル色2020形580
27,000
取扱い終了
返品不可
73809024FLR20SEXDM1箱(25本)G13クール色2020形580
33,750
取扱い終了
返品不可
73809033FLR20SEXDMX1箱(25本)G13クール色2020形580
33,750
取扱い終了
返品不可
73809042FLR32SEXWWMX1箱(25本)G13温白色3232形830
45,000
取扱い終了
返品不可
73809058FLR32SEXNMX1箱(25本)G13ナチュラル色3232形830
45,000
取扱い終了
返品不可
73809067FLR32SEXDMX1箱(25本)G13ナチュラル色3232形830
45,000
取扱い終了
返品不可
73809076FLR40SEXLM1箱(25本)G13電球色4040形1198
52,500
取扱い終了
返品不可
73809085FLR40SEXWWMX361箱(25本)G13温白色3640形1198
52,500
取扱い終了
返品不可
73809094FLR40SEXNM1箱(25本)G13ナチュラル色4040形1198
52,500
取扱い終了
返品不可
73809103FLR40SEXNMX1箱(25本)G13ナチュラル色4040形1198
52,500
取扱い終了
返品不可
73809112FLR40SEXNMX361箱(25本)G13ナチュラル色3640形1198
52,500
取扱い終了
返品不可
73809128FLR40SEXDM1箱(25本)G13クール色4040形1198
52,500
取扱い終了
返品不可
73809137FLR40SEXDMX361箱(25本)G13クール色3640形1198
52,500
取扱い終了
返品不可
73809146FLR110HEXWWA1001箱(10本)R17d温白色100110形2367
54,000
取扱い終了
返品不可
53842593FLR20SEXLMF21箱(25本)G13電球色2020形580
42,000
取扱い終了
返品不可
53842609FLR20SEXDMF21箱(25本)G13クール色2020形580
42,000
取扱い終了
返品不可
53842618FLR20SEXDMXF21箱(25本)G13クール色2020形580
42,000
取扱い終了
返品不可
53842627FLR32SEXWWMXF21箱(25本)G13温白色3232形830
56,250
取扱い終了
返品不可
53842636FLR32SEXNMXF21箱(25本)G13ナチュラル色3232形830
56,250
取扱い終了
返品不可
53842645FLR32SEXDMXF21箱(25本)G13ナチュラル色3232形830
56,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする