Panasonic(パナソニック)
ボール電球
(2件のレビュー)
口金
E17
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73811395
GW100V22W50E17
22
210
ホワイト
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
73811404
GC100V24W50E17
24
230
クリア
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
73811413
GW100V36W50E17
36
410
ホワイト
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
73811422
GC100V38W50E17
38
450
クリア
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
73811438
GC100V48W50E17
48
570
クリア
¥
320
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73811447
GW100V57W50E17
57
740
ホワイト
¥
340
取扱い終了
73811456
GC100V57W50E17
57
785
クリア
¥
340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください