ダイクロビーム 12V用EZ10口金 一般発光管タイプ

ダイクロビーム  12V用EZ10口金  一般発光管タイプ - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
口金EZ10内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73811973JR12V20WKN3EZ20462820形36
3,570
取扱い終了
73811982JR12V20WKM3EZ20462720形36
3,570
取扱い終了
返品不可
73811998JR12V20WKW3EZ20462720形36
3,570
取扱い終了
返品不可
73812007JR12V35WKN3EZ35462835形36
3,570
取扱い終了
73812016JR12V35WKM3EZ35462735形36
3,570
取扱い終了
返品不可
73812025JR12V35WKW3EZ35462735形36
3,570
取扱い終了
73812034JR12V20WKN5EZH22057.55720形50
4,050
取扱い終了
返品不可
73812043JR12V20WKM5EZH22057.55620形50
4,050
取扱い終了
返品不可
73812052JR12V20WKW5EZH22057.55620形50
4,050
取扱い終了
返品不可
73812068JR12V35WKN5EZH23557.55835形50
4,220
取扱い終了
返品不可
73812077JR12V35WKM5EZH23557.55735形50
4,220
取扱い終了
73812086JR12V35WKW5EZH23557.55735形50
4,220
取扱い終了
返品不可
73812095JR12V50WKN5EZH25057.55850形50
4,380
取扱い終了
73812104JR12V50WKM5EZH25057.55750形50
4,380
取扱い終了
73812113JR12V50WKW5EZH25057.55750形50
4,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73812104
2022-06-23
用途: 店の照明器具
三吉寿司飲食業

開業して27年メです.何処の店舗も在庫が無く.取っても助かりました

対象商品 : 73811973
2020-06-08
用途: 家の球交換
電気・ガス・熱供給・水道業

無くなりつつある白熱灯ですが、 LEDとは違い色調も明るさも暖かみがありくつろぐ時の光源としては満足です。LEDより寿命は短ですがそれは構造上仕方ないことです。これからも使用したいので無くならないことを願います。

1が参考にしています
対象商品 : 73812007
2020-07-31
用途: 店舗証明
株式会社グッズカンパニー卸売・小売業

熱を持たない為、店舗の室温が下がり、電気代も下がりました。
エアコンの節電にもつながり、大変助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする