Panasonic(パナソニック)
ダイクロビーム 12V用GZ5.3口金
口金
GU5.3
長さ(mm)
44.5
質量(g)
40
管径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
タイプ
定格寿命(時間)
色温度(K)
中心光度(cd)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73812183
JR12V20WKN5H2
20
20形
3000
3000
4350
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
73812192
JR12V20WKM5H2
20
20形
3000
3000
1450
¥
3,900
取扱い終了
73812208
JR12V20WKW5H2
20
20形
3000
3000
600
¥
3,900
取扱い終了
73812217
JR12V35WKN5H2
35
35形
4000
3100
9150
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
73812226
JR12V35WKM5H2
35
35形
4000
3100
3000
¥
3,900
取扱い終了
73812235
JR12V35WKW5H2
35
35形
4000
3100
1500
¥
3,900
取扱い終了
73812244
JR12V50WKN5H2
50
50形
4000
3200
14500
¥
3,900
取扱い終了
73812253
JR12V50WKM5H2
50
50形
4000
3200
4800
¥
3,900
取扱い終了
73812262
JR12V50WKW5H2
50
50形
4000
3200
2000
¥
3,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください