Panasonic(パナソニック)
セラメタプレミアS 片口金 E形
口金
EU10
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
長さ(mm)
質量(g)
管径(Φmm)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73813197
MT35CELW29EUN
35
109
43
22
3400
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
73813206
MT35CELWEUN
35
109
43
22
3500
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
73813215
MT35CEWWEUN
35
109
43
22
3600
¥
19,500
取扱い終了
73813224
MT35CEWEUN
35
109
43
22
3400
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
73813233
MT70CELW29EUN
70
109
43
22
7200
¥
22,750
取扱い終了
返品不可
73813242
MT70CELWEUN
70
109
43
22
7700
¥
22,750
取扱い終了
73813258
MT70CEWWEUN
70
109
43
22
7500
¥
22,750
取扱い終了
返品不可
73813267
MT70CEWEUN
70
109
43
22
7100
¥
22,750
取扱い終了
返品不可
73813276
MT100CELW29EUN
100
116
58
27
11500
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
73813285
MT100CEWWEUN
100
116
58
27
12000
¥
26,650
取扱い終了
返品不可
73813294
MT100CEWEUN
100
116
58
27
11500
¥
20,500
取扱い終了
返品不可
73813303
MT100FCELW29EUN
100
116
58
27
11000
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
73813312
MT100FCEWWEUN
100
116
58
27
11500
¥
27,040
取扱い終了
返品不可
73813328
MT100FCEWEUN
100
116
58
27
11000
¥
27,040
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください