美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII

美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII - 池内刃物美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII - 池内刃物美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII - 池内刃物美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII - 池内刃物美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII - 池内刃物美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII - 池内刃物美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII - 池内刃物美貴きっちゃん ふぁみりー タイプII - 池内刃物
(1件のレビュー)

伝統的な技術と新技術の組合せによる切れ味と耐久性を重視した商品です。
竹細工をはじめ、模型、日曜大工、園芸、学校工作など幅広くご使用いただけます。

材質(刃)青紙2号材質(柄部)けやき刃渡り(mm)60内容量1丁
注意
※切出し小刀は良く切れる刃物ですので、作業中でも使わない時や、使用後は必ず先サックに入れ、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。また、コジると刃こぼれの恐れがありますのでご注意下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7380815741-311A-Iよこ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
7380816641-312A-Iひら
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
7380817541-313A-Iけん
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
7380818441-314A-Iくり
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
7380819341-315A-Iまる
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
7380820241-316A-I渓流型
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
7380821841-317A-Iツルギ型
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
7380822741-318A-I三日月型
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
7380823641-319A-I平刀諸刃
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
7380824541-320A-Iナイフ型 右
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
7380825441-321A-Iナイフ型 左
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73808202
2021-05-06
用途: 木工用カービングナイフ 木を削る
運輸・通信業

箱出しでは刃付けの角度が大きくよく切れなかったが。さすが青紙2号天然砥石で研ぐと、素晴らしい刃がついたすごくよく切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする