ゴルゴ13×バリアリールWide

ゴルゴ13×バリアリールWide - 中発販売

シート幅120mm!視認性に優れたWideモデル。
シート幅120mmでシート長5mを確保。
増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減。
ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮。
強力ネオジム磁石で鉄面に簡単取り付け。
シートロック機構付き。

シート長さ(m)5シート幅(mm)120仕様マグネット付(ネオジム磁石)・屋外防雨型・増し締めハンドル付トラスコ品番118-9431材質(本体)ABS樹脂質量(g)約520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×66×203材質(シート)ポリエチレンシート厚さ(mm)0.2内容量1個
注意
※水がかかる場所では、上下逆さまに取り付けて使用しないでください。
※取扱説明書をよく読み、正しくお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73817722BRS-1205G13C
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする