ATG
マキシフレックス・アルティメイト 34-875
特許取得のマイクロフォーム・ニトリルコーティングにより、360°全周囲の通気性を実現しました。
色
グレー/ブラック
材質
ナイロン
仕様
15ゲージ編、EN388規格:耐摩耗レベル4・耐切創レベル1・耐引裂レベル3・耐突刺レベル1、コーティング:4分の3
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73818097
34-875
L
22.5
¥
990
取扱い終了
73818106
34-875
XL
23
¥
990
取扱い終了
73818115
34-875
M
22
¥
990
取扱い終了
73818124
34-875
S
20.5
¥
990
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください