曜日別特売

シールドプラスチックケース PFEシリーズ

シールドプラスチックケース PFEシリーズ - タカチ電機工業シールドプラスチックケース PFEシリーズ - タカチ電機工業シールドプラスチックケース PFEシリーズ - タカチ電機工業シールドプラスチックケース PFEシリーズ - タカチ電機工業シールドプラスチックケース PFEシリーズ - タカチ電機工業

PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
難燃性ABS(UL94V-0) 製です。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

特性導電・難燃材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)オフホワイト温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73819122PFE13-4-9Wナベタッピング(M2.5×8)×4、差込式ゴム足×4114125×40×85
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73819138PFE15-3-10Wナベタッピング(M2.5×8)×4、差込式ゴム足×4152150×30×100
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
73819147PFE20-4-13Wナベタッピング(M3×8)×4、差込式ゴム足×4274.5200×40×135
3,470
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
73819156PFE15-5-15Wナベタッピング(M2.5×8)×4、差込式ゴム足×4244.5150×45×150
2,740
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする