有効1820万画素 裏面照射型CMOSセンサー搭載。光学30倍、全画素超解像ズーム60倍。ZEISSバリオ・ゾナーTレンズ採用。
画像処理エンジン BIONZ X搭載。フルHD動画(1920×1080/60P)対応。3.0型180°可動式液晶(921kドット)モニタ。Wi-Fi/NFC対応。4K静止画出力対応。
ズーム30倍(動画記録中光学ズーム対応)付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C/UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書電源(V)DC3.6(同梱バッテリー)/DC5(同梱ACアダプター)本体質量(g)約209寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101.6×35.5×58.1有効画素数約1820万画素準拠規格DCF/DPOF/EXIF/MPFインターフェース【入出力端子】マルチ/マイクロUSB端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、【NFC対応】NFCフォーラム Type 3 Tag に準拠、【Wi-Fi対応】IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)、【Eye-Fi対応】対応総画素数約2110万画素液晶モニター3.0型(4:3) / 921,600ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCDISO感度設定静止画:Auto(ISO80-3200)、動画:Auto:(ISO80相当-ISO1600相当) / 高感度:(ISO80相当-ISO3200相当)言語表示日本語デジタルズーム静止画時:18Mサイズ 約120倍 / 10Mサイズ 約161倍 / 5.0Mサイズ 約226倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約120倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約306倍、動画時:約120倍記録メディアメモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティックPROデュオ(High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ、メモリースティック マイクロ (Mark2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードイメージセンサー1/2.3型 Exmor R CMOS センサー全画素超解像 ズーム静止画時:18Mサイズ 約60倍 / 10Mサイズ 約80倍 / 5.0Mサイズ 約113倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約60倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約153倍、動画時:約60倍内容量1台