ワタナベ工業
オリコン袋
マチ付きの袋ですのでコンテナにフィット出来る袋
用途
コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に
色
半透明HD
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.013
縦(mm)
650
横(mm)
910(250)
内容量
1箱(700枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73658542
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください