光
スベリ止め付き平置キャップ
底面にエラストマー樹脂を使用したすべり止め付き平置キャップです。
テーブル・ベッドなどのズレ防止に。
形状
丸
材質
本体キャップ:ABS樹脂、すべり止めシート:エラストマー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73661315
KHCP-45
836-0090
19
45
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
73661324
KHCP-60
836-0091
30
60
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください