曜日別特売

すべり止めパッド粘着タイプ

すべり止めパッド粘着タイプ - 光すべり止めパッド粘着タイプ - 光すべり止めパッド粘着タイプ - 光

軟質素材でキズがつきにくく、中央の凸部分がすべり止め効果を発揮します。
床暖房使用可能です。

用途家具、ベット等のすべり止めに。形状材質エラストマー樹脂・発泡EVA粘着剤アクリル系内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661333KSPD-384約38×38×7
350
299
329(税込)
3日以内出荷
73661342KSPD-6513約64×64×7
480
399
439(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする