光
イス脚ソックス フェルトタイプ
(1件のレビュー)
二重編み構造のため丈夫でピッタリフィットします。
防振・防音効果あり!床暖房の使用も可能です。
用途
イス脚にかぶせてスベリをよくします。
材質
ポリエステル・底面特殊フェルト
質量(g)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約35×35×60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73661446
KFSK-1
ブラウン
¥
770
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73661455
KFSK-2
ライトブラウン
¥
770
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください