曜日別特売

電材用防振ゴム

電材用防振ゴム - 光電材用防振ゴム - 光

耐候性・耐水性に優れたEPDMを使用した電材用防振ゴム。弾性があり防振、防音効果に優れている。

用途エアコンそ室外機等電材用防振ゴム形状長方形材質EPDMゴム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661464KWDG-493約69約49×300×5
320
299
329(税込)
翌々日出荷
73661473KWDG-4910約227約49×1000×5
780
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする