曜日別特売

感染症防護キット

感染症防護キット - ナビス(アズワン)感染症防護キット - ナビス(アズワン)感染症防護キット - ナビス(アズワン)感染症防護キット - ナビス(アズワン)

ウイルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。
防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。
アウター手袋が薄手・厚手の2種類よりお選びください。

セット内容防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル材質防護服・シューズカバー/タイベック(R)製仕様【防護服】ウイルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)内容量1セット
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661963-S薄手
3,480
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
73661972-M薄手
3,480
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
73661988-L薄手
3,480
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
73661997-LL薄手
3,480
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
73662006-S厚手
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
73662015-M厚手
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
73662024-L厚手
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
73662033-LL厚手
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする