曜日別特売

カラフル回診車

カラフル回診車 - ナビス(アズワン)カラフル回診車 - ナビス(アズワン)カラフル回診車 - ナビス(アズワン)カラフル回診車 - ナビス(アズワン)カラフル回診車 - ナビス(アズワン)カラフル回診車 - ナビス(アズワン)カラフル回診車 - ナビス(アズワン)カラフル回診車 - ナビス(アズワン)
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)材質スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg/段)30棚間隔(mm)370パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662042-グリーン11.2600×450×7920-210-01
27,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662058-イエロー11.2600×450×7920-210-02
27,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662067-グリーン12616×450×8420-210-04
34,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662076-イエロー12616×450×8420-210-05
34,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662085-ラベンダー11.2600×450×7920-210-07
27,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662094-ラベンダー12616×450×8420-210-08
34,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662103-ブルー11.2600×450×7920-210-09
27,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662112-ピンク11.2600×450×7920-210-10
27,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662128-ブルー12616×450×8420-210-11
34,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662137-ピンク12616×450×8420-210-12
34,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする