ナビス(アズワン)
ナビスメイトワゴン
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。
天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。
高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
耐荷重(kg/段)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×406×867
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662146
NM-1
本体/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、仕切板/PET樹脂
7.4
430
0-2220-01
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662155
NM-2
本体・引出し/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、仕切板/PET樹脂
9.4
325
0-2220-02
¥
56,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000