曜日別特売

カラフルカート

カラフルカート - ナビス(アズワン)カラフルカート - ナビス(アズワン)カラフルカート - ナビス(アズワン)カラフルカート - ナビス(アズワン)カラフルカート - ナビス(アズワン)カラフルカート - ナビス(アズワン)カラフルカート - ナビス(アズワン)カラフルカート - ナビス(アズワン)

病棟別・用途別に色分けして管理・使用することができます。

キャスターΦ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)耐荷重(kg/段)20パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)230×376×90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662164K2S-R17600×450×8550-3441-01
72,000
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662173K2S-B17600×450×8550-3441-02
72,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662182K2S-Y17600×450×8550-3441-03
72,000
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662198K2W-R23750×450×8550-3441-05
77,000
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662207K2W-B23750×450×8550-3441-06
77,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662216K2W-Y23750×450×8550-3441-07
77,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662225K3S-R17600×450×8550-3442-01
79,000
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662234K3S-B17600×450×8550-3442-02
79,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662243K3S-Y17600×450×8550-3442-03
79,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662252K3W-R23750×450×8550-3442-05
88,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662268K3W-B23750×450×8550-3442-06
88,000
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73662277K3W-Y23750×450×8550-3442-07
88,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする