ナビス(アズワン)
ヨーロピアンカートⅡ(回診タイプ)
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように、脱落防止エッジが付いています。
引出しは鍵付きです。
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
材質
フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
サイズ
本体/600×400×855mm、天板/600×400mm
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
浅型/425×305×70、深型/425×305×155
内容量
1台
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(kg)
アズワン品番
引出し
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662338
ES-A2B
ブルー
20.5
0-5647-21
2段
¥
91,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662347
ES-A2P
ピンク
20.5
0-5647-22
2段
¥
91,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662356
ES-A5B
ブルー
28
0-5647-23
5段
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662365
ES-A5P
ピンク
28
0-5647-24
5段
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000