ナビス(アズワン)
ヨーロピアンカートⅡ(アルティアトレー)
ハンドルは持ちやすく疲れにくいユニークなデザインです。
キャスター
Φ125mmポリウレタン製(対角ストッパー付き)
仕様
※本商品にトレーは付属していません。、アルティアトレー
材質
フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板
質量(kg)
25.5
天板寸法(mm)
700×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×540×1050
キャスター径(Φmm)
125
収納枚数(枚)
スタンダード浅型/最大8、深型/最大4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662374
EL-TB
ブルー
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662383
EL-TP
ピンク
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000