ナビス(アズワン)
ナビスメイトPCワゴン
電子カルテ化に対応した多機能小型ワゴン。
A4ノートパソコンとマウスを設置できます。
A3サイズ横型鍵付引出しを2段装備しています。
天板から下段のトレーに直接ケーブルを通すことができます。
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
材質
本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS、キャスター/ウレタン
質量(kg)
約18
天板寸法(mm)
543×398・白色・耐荷重70kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
543×398×880
棚間隔(mm)
325
引出し寸法(mm)
425×305×70
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-7883-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662392
NM-PCA
¥
70,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000