曜日別特売

ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ]

ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ[救急処置タイプ] - ナビス(アズワン)

天板は脱落防止用エッジを採用しています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
天板・補助天板の表面は抗菌加工済みです。
横フレームには別売のインサートナット(0-7898-25)を用いることで各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
キャスターは静音性と操作性に優れています。

キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)仕様※汚物缶・酸素ボンベホルダーは付属していません。※別売のボンベ架台(0-3591-12)、蘇生板(0-3352-01)、汚物缶(0-670-07)、仕切板(0-3588-13)が使用できます。材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂(鍵付き)サイズ本体/705×400×880mm、天板/600×400mm、補助天板/300×400mmキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662408ES-E20-7950-212段
129,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662417ES-E50-7950-315段
164,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする