ナビス(アズワン)
タオル保温庫
消費電力
400W(200W×2段)
質量(kg)
約12
容量
約18L×2段(おしぼり約130~160本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×310×595
安全装置
温度ヒューズ
温度調節
バイメタル式サーモスタット
アズワン品番
0-8200-01
庫内寸法(mm)
(幅)370×(奥行)200×(高さ)230(115×2段)×2個
庫内温度(℃)
70℃±10℃
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73662426
JW0055
¥
55,200
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000