ステンレスグリーンカート(静音タイプ)

ステンレスグリーンカート(静音タイプ) - ナビス(アズワン)ステンレスグリーンカート(静音タイプ) - ナビス(アズワン)ステンレスグリーンカート(静音タイプ) - ナビス(アズワン)ステンレスグリーンカート(静音タイプ) - ナビス(アズワン)ステンレスグリーンカート(静音タイプ) - ナビス(アズワン)ステンレスグリーンカート(静音タイプ) - ナビス(アズワン)ステンレスグリーンカート(静音タイプ) - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。

キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73662435SS-2S約134553-4085-11
36,800
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662444SW-2S約15.54553-4085-12
42,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662453SS-3S約16上段325・下段2253-4085-13
42,800
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662462SW-3S約19上段325・下段2253-4085-14
52,800
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662478SS-2HS約173503-4087-11
50,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662487SS-3HS約20上段220・下段2253-4087-12
59,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73662496SW-2HS約21.53503-4088-11
65,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73662487
2019-09-12
用途: 看護師の処置物品運搬
医療・福祉・介護関連業

なにより丈夫なつくりで、しかも静かに動く。思った通りの商品で満足です。組立家具のようなチャチなものではなく、とても喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする