曜日別特売

ネックストラップ

ネックストラップ - ナビス(アズワン)ネックストラップ - ナビス(アズワン)ネックストラップ - ナビス(アズワン)ネックストラップ - ナビス(アズワン)ネックストラップ - ナビス(アズワン)ネックストラップ - ナビス(アズワン)ネックストラップ - ナビス(アズワン)

ロック式のリールキーがついています
リールにはクリップがついており、ポケットの入口に取り付けられますので、必要時にポケットからリールを伸ばして使用できます。
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
十分な長さがありますので、先端を白衣のポケットに収納できます。
クリップは360°回転するので、どの角度からでもリールが引き出せます。
※全長はテープの円周です。

長さ(mm)800~1600寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600材質テープ/ナイロン、取付具/ポリアセタール表示内容医療スタッフリール紐(mm)約700内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73663327M-RDRレッド
980
899
989(税込)
当日出荷
73663345M-BLRブラック
980
899
989(税込)
翌々日出荷
73663336M-YLRイエロー
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする