曜日別特売

キュービーテナーカート(SUS製)

キュービーテナーカート(SUS製) - ナビス(アズワン)キュービーテナーカート(SUS製) - ナビス(アズワン)キュービーテナーカート(SUS製) - ナビス(アズワン)キュービーテナーカート(SUS製) - ナビス(アズワン)

キュービ容器・バロンボックスと言われる箱型ポリタンク用カートです。
適度な高さにコックが来ますので、液体の補充がスムーズに行えます。
傾斜のついた上段棚板で、残溶液を少なくできます。
下段棚板はストック棚となっており、整理整頓に役立ちます。
大きなΦ100mmのキャスターで、カート本体の取回しも容易です。

キャスターΦ100mmウレタン製(前面2ヶ所ストッパー付き)材質(本体)ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)25キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg/段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
棚板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736635555・10L用約6kg約10310×330×10007-4415-01255×300×25
32,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7366356418・20L用約6.5kg約20370×330×10007-4415-02315×300×25
32,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする