エレファントテーブル(2段タイプ)

エレファントテーブル(2段タイプ) - ナビス(アズワン)エレファントテーブル(2段タイプ) - ナビス(アズワン)エレファントテーブル(2段タイプ) - ナビス(アズワン)

頼れる極太脚のタフなテーブルです。
横に並べてもキャスターが邪魔になりません。
耐荷重が200kgあり、脚部の剛性が強いステンレスカートです。
作業台としても使用できます。

材質ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)200キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)棚間隔(mm)560脚径(mm)38内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73663598IB9S900×450×900
65,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663607IB12S1200×450×900
72,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663616IB15S1500×450×900
79,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663625IB18S1800×450×900
88,000
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663634IB9M900×600×900
70,500
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663643IB12M1200×600×900
79,000
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663652IB15M1500×600×900
89,000
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663668IB18M1800×600×900
99,000
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663677IB9L900×750×900
76,000
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663686IB12L1200×750×900
87,000
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663695IB15L1500×750×900
98,000
95,980
105,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73663704IB18L1800×750×900
109,000
108,800
119,680(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする