回診車(静音)

回診車(静音) - ナビス(アズワン)回診車(静音) - ナビス(アズワン)回診車(静音) - ナビス(アズワン)回診車(静音) - ナビス(アズワン)

音の少ないキャスターと棚板の裏側に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。

キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー付き)材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L)タイプ静音タイプ耐荷重(kg)10(各5ずつ)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664027KS-2V-S6.52段450×300×8254958-2278-01
36,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73664036KS-2V-M92段600×450×8254958-2278-02
40,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73664045KS-3V-S83段450×300×8252708-2278-03
44,000
42,980
47,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月3日
73664054KS-3V-M113段600×450×8252708-2278-04
47,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする