ナビス(アズワン)
エコノミー回診車(静音タイプ)
静音キャスターと棚板に共振を防ぐシートを採用しましたので、静かな移動が可能です。
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
仕様
静音タイプ
材質
ステンレス
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
7.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚間隔(mm)
棚段数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73664097
KSC2-S
450×300×800
500
2段
8-3946-01
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73664106
KWC2-S
600×450×800
500
2段
8-3946-02
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73664115
KSC3-S
450×300×800
270
3段
8-3946-03
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73664124
KWC3-S
600×450×800
270
3段
8-3946-04
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000