ヨーロピアンカートⅡ(補助天板付き・回診タイプ)

ヨーロピアンカートⅡ(補助天板付き・回診タイプ) - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ(補助天板付き・回診タイプ) - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ(補助天板付き・回診タイプ) - ナビス(アズワン)ヨーロピアンカートⅡ(補助天板付き・回診タイプ) - ナビス(アズワン)

天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように脱落防止エッジが付いています。
補助天板付きですので、より広い作業スペースを確保できます。
横フレームは脱落防止のアルミエッジになっており、用途にあわせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
引出しは鍵付きです。

キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)材質フレーム/アルミニウム、天板・補助天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂サイズ本体/630×400×855mm、天板有効サイズ/590×390mm、補助天板有効サイズ/290×390mmキャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×305×155内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664142ES-B2Bブルー22.58-5884-012段
110,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73664158ES-B2Pピンク22.58-5884-022段
110,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73664167ES-B5Bブルー308-5884-035段
126,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73664176ES-B5Pピンク308-5884-045段
126,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする