PCカート

PCカート - ナビス(アズワン)PCカート - ナビス(アズワン)PCカート - ナビス(アズワン)PCカート - ナビス(アズワン)PCカート - ナビス(アズワン)PCカート - ナビス(アズワン)

とにかくコンパクトなカートです。
天板は傾斜しますので、パソコンの入力が楽に行えます。
スリムなPCカートで、脚部は移動時につま先をぶつけにくいハの字構造です。
天板は上下昇降・傾斜させて使いやすい高さ・角度に調整できます。
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しないように脱落防止エッジが付いています。
各種ホルダーを取り付けると、注射針回収ボックスや手袋なども収納可能です。
ネスティングが可能ですので、保管時にはすっきり収納できます。

キャスターΦ100mm(対角ストッパー付き)適合1L用/8-7221-31・-41・-51、A-BOX3.2L用/8-2182-01・-11、D-BOX1.5L用/8-9523-01・-11材質フレーム/スチール(メラミン焼付け塗装)、天板/抗菌メラミン化粧板天板寸法(mm)450×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×586×850~1050キャスター径(Φmm)100アズワン品番8-5892-01傾斜角度(°)0~30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664185TNC
94,000
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする