曜日別特売

ナースチェア

ナースチェア - ナビス(アズワン)
ピンク仕様組み立て式材質張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン幅(mm)(脚部)560質量(kg)約5.6高さ(mm)660~750耐荷重(kg)約100座面高さ(mm)440~590底径(Φmm)350アズワン品番8-7437-01昇降方式ガスシリンダー式内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664508TS-350-AH
17,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする