曜日別特売

ロースツール

ロースツール - ナビス(アズワン)ロースツール - ナビス(アズワン)ロースツール - ナビス(アズワン)
(1件のレビュー)

座高が330mmまで下がりますので、フットケアやリハビリの施術などの作業にも適しています。
座面には低反発ウレタンを採用しており、フィット感が高く座り心地の良いチェアです。
PVCレザーは汚れに強く、また中性洗剤で簡単にお手入れができます。

材質座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部カバー/ABSメッキ塗装、脚部/ステンレス(SUS201)質量(kg)4.1kg耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×440×330~410座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350昇降方式ガスシリンダー式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664517LS-PNKピンク
22,500
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
73664526LS-LBLライトブルー
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
73664535LS-LAVラベンダー
22,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73664535
2023-03-30
用途: デスクワーク
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

もう少しクッションが厚いといいなあ と感じました。今後の改良に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする