曜日別特売

カラフルミニカート(ダストボックス付)

カラフルミニカート(ダストボックス付) - ナビス(アズワン)カラフルミニカート(ダストボックス付) - ナビス(アズワン)カラフルミニカート(ダストボックス付) - ナビス(アズワン)カラフルミニカート(ダストボックス付) - ナビス(アズワン)カラフルミニカート(ダストボックス付) - ナビス(アズワン)

ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。

キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)703×554×955質量(kg)43天板寸法(mm)(補助)456×426引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664614CMCD-Pピンク
154,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73664623CMCD-Gグリーン
154,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73664632CMCD-Bブルー
154,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73664648CMCD-Rレッド
150,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする