曜日別特売

カラフル回診車(ミニ)

カラフル回診車(ミニ) - ナビス(アズワン)カラフル回診車(ミニ) - ナビス(アズワン)カラフル回診車(ミニ) - ナビス(アズワン)カラフル回診車(ミニ) - ナビス(アズワン)

塗装品質の高いメタリック調粉体 2重塗装仕上げです。引出型トレーを標準装備しています。

キャスターΦ75mm(ストッパー無し)仕様ミニ材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×320×915パイプ径(Φmm)22キャスター径(Φmm)75内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
棚段数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664693NCCM-2HPピンク2段8-8638-01
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73664702NCCM-2HBLブルー2段8-8638-02
30,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73664727NCCM-3HPピンク3段8-8638-04
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73664736NCCM-3HBLブルー3段8-8638-05
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73664718NCCM-2HGグリーン2段8-8638-03
27,000
取扱い終了
代引不可
73664745NCCM-3HGグリーン3段8-8638-06
29,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする