採血台[昇降式]

採血台[昇降式] - ナビス(アズワン)

簡単に昇降できます
天板を引き上げるだけで指定の位置に止まり、下げる時は最上段まで一度持ち上げると一番下まで下がるラチェット式です。
スムーズな昇降機構ですので、車イス使用の患者の採血時にも便利です。

仕様組み立て式(要工具)材質天板/メラミン化粧合板(ソフトエッジ巻き)、脚部/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)約25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×460×720~920アズワン品番8-8954-01昇降ピッチ(mm)20(10段階)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73664788TSD-02
50,600
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする