ナビス(アズワン)
十字型回転モップ用 交換モップ
しなやかなマイクロファイバーモップで角にピッタリと合います。
バケツに押し込むだけで、遠心力を利用して水切りが行えます。
仕様
交換用モップ
セット内容
バケツ×1個、ハンド式脱水ハンドル×1個、モップホルダー×1個、マイクロファイバーモップ×1個、ミニブラシ×1個
材質
ハンドル/アルミニウム、モップ/マイクロファイバー
サイズ
ハンドル/Φ19×1200mm、モップ/約240×240mm
アズワン品番
8-9025-11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73664824
RT-C3483
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください